{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 19,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 19,010 mm - 19,500 mm | |
Délka břitu Lc | 60 mm | |
Délka vyložení L1 | 147 mm | |
Celková délka L | 228 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164180 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092465 | |
Číslo výrobce | 164180 19,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojní výstružník konfigurovatelný 19,5 mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 679,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 358,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ | 19,010 ;19,500 | 19,010 ;19,500 |
Barevný kroužek | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Norma | DIN 208 B | Výrobní norma |
Délka břitu Lc | 60 | 60 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,3 |