{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 7,510 mm - 8,050 mm | |
Délka břitu Lc | 33 mm | |
Délka vyložení L1 | 88 mm | |
Celková délka L | 156 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Morse kužel MK velikost | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164180 8 | |
EAN / GTIN | 4045197092236 | |
Číslo výrobce | 164180 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní výstružník konfigurovatelný 8 mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 234 ks okamžitě k dodání
617,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 622,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
287 ks okamžitě k dodání
1 292,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
2 027,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
1 503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | zelená | bez | bez | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Stopka | Morse kužel | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Morse kužel |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,13 |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |