{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 7,060 mm - 7,500 mm | |
Délka břitu Lc | 33 mm | |
Délka vyložení L1 | 88 mm | |
Celková délka L | 156 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Morse kužel MK velikost | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164180 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092229 | |
Číslo výrobce | 164180 7,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní výstružník konfigurovatelný 7,5 mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 491,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
646,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 507,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
1 423,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 88 | 72 | 72 | 72 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | zelená | bez | bez |
Celková délka L | 156 | 109 | 109 | 109 |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Délka břitu Lc | 33 | 31 | 31 | 31 |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |