{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 13,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 13,210 mm - 13,550 mm | |
Délka břitu Lc | 47 mm | |
Délka vyložení L1 | 122 mm | |
Celková délka L | 189 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Morse kužel MK velikost | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164180 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092342 | |
Číslo výrobce | 164180 13,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojní výstružník konfigurovatelný 13,5 mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 559,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 678,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 8 |
Délka vyložení L1 | 122 | 113 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 189 | 160 |
Norma | DIN 208 B | Výrobní norma |
Délka břitu Lc | 47 | 47 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E |