{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 19 mm | |
Délka vyložení L1 | 46 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162900 4 | |
EAN / GTIN | 4045197090003 | |
Číslo výrobce | 162900 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC výstružník H7 4
na poptávku
Ihned k dodání
2 220 ks okamžitě k dodání
463,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 076,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
192 ks okamžitě k dodání
935,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
1 538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 257,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Barevný kroužek | zelená | bez | bez | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |