{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 18 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 56 mm | |
Délka vyložení L1 | 135 mm | |
Celková délka L | 182 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162900 18 | |
EAN / GTIN | 4045197091017 | |
Číslo výrobce | 162900 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC výstružník H7 18
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
1 491,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 373,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
3 334,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
1 997,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 341,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Délka vyložení L1 | 135 mm | 136 mm | 136 mm | 137 mm | 137 mm |
Barevný kroužek | zelená | bez | bez | bez | bez |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Válcová stopka s h9 | Morse kužel | Morse kužel |
Délka břitu Lc | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | 0,3 mm/ot. | 0,3 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. |