NC výstružník H7 2,4

Artiklové číslo: 162900 2,4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
233 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC mm příp. palců Cena za kus bez DPH
  • Tolerance: H7
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Stopka: DIN 1835 A s h6

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 2,4 mm
Povlak bez povlaku
Tolerance H7
Řezný materiál HSS E
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
Stopka DIN 1835 A s h6
Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
Délka břitu Lc 14 mm
Délka vyložení L1 29 mm
Celková délka L 57 mm
Počet břitů Z 4
⌀ stopky Ds 3 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,15 mm/ot.
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě 0,05 mm - 0,1 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 162900 2,4
EAN / GTIN 4045197089694
Číslo výrobce 162900 2,4

Aplikační tabulka

Alu
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
10
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
5
Ocel < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje podobné DIN 212 s ⌀ sudé stopky pro standardizované upínače speciálně v hydraulických upínacích trnech nebo vysoce přesných upínacích trnech. Pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti a bezpečnost pracovního procesu. Není nutné opatřovat zvláštní upínače.
S dlouhými břity a levotočivou spirálou.
≤ ⌀ vel. 1,7 se 3 zuby; ≥ ⌀ vel. 1,8 sudý počet zubů a nestejná rozteč zubů. ≤ ⌀ vel. 3,7 na obou stranách se středicím hrotem; ≥ ⌀ vel. 3,8 na obou stranách se středicími důlky.
Výrobní tolerance výstružníků nebo tolerance ostří podle DIN 1420 pro toleranci otvoru H7.

Poznámka:

Výstružníky s rozměry 1/100 viz č. 162902.
Výstružníky pro průměr a lícování podle údajů viz č. 162951

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku