{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 31 mm | |
Délka vyložení L1 | 72 mm | |
Celková délka L | 109 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162900 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197090492 | |
Číslo výrobce | 162900 7,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
NC výstružník H7, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC mm příp. palců: 7,4
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
646,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 195,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 3 |
Délka vyložení L1 | 72 mm | 90,5 mm |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,4 mm | 7,4 mm |
Norma | Výrobní norma | DIN 311 |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | Morse kužel |
Délka břitu Lc | 31 mm | 80 mm |