{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 10 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 38 mm | |
Délka vyložení L1 | 92 mm | |
Celková délka L | 133 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162900 10 | |
EAN / GTIN | 4045197090874 | |
Číslo výrobce | 162900 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
NC výstružník H7 10
na poptávku
Ihned k dodání
2 020 ks okamžitě k dodání
785,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 769,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
264 ks okamžitě k dodání
1 512,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
2 373,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
1 261,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 080,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 89 mm | 100 mm | 100 mm |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | zelená | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková délka L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 168 mm | 168 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Délka břitu Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru |