{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 36 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Tolerance | konfigurovatelné | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategie obrábění | HPC | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 35,210 mm - 36,200 mm | |
Délka břitu Lc | 25 mm | |
Délka vyložení L1 | 139 mm | |
Celková délka L | 200 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,3 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Tolerance s možností konfigurace | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; U; Z; ZA; ZB; ZC | |
Kvalita s možností konfigurace | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164358 36 | |
EAN / GTIN | 4045197769725 | |
Číslo výrobce | 164358 36 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vysoce výkonný HSS výstružník HPC průchozí otvor, TiAlN, Jmenovitý ⌀ DC: 36mm
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
9 837,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
5 746,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
8 970,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
9 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
7 468,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 8 | 10 | ||
Délka vyložení L1 | 139 mm | 139 mm | 177 mm | ||
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Barevný kroužek | zelená | bez | bez | zelená | bez |
Celková délka L | 200 mm | 200 mm | 284 mm | ||
Norma | výrobní norma | DIN 208 B | DIN 208 B | výrobní norma | DIN 206 B |
Délka břitu Lc | 25 mm | 25 mm | 142 mm |