{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 33 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Tolerance | konfigurovatelné | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategie obrábění | HPC | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 32,210 mm - 33,200 mm | |
Délka břitu Lc | 25 mm | |
Délka vyložení L1 | 139 mm | |
Celková délka L | 200 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,3 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164358 33 | |
EAN / GTIN | 4045197769695 | |
Číslo výrobce | 164358 33 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vysoce výkonný HSS výstružník HPC průchozí otvor 33 mm
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
9 219,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
7 774,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
8 858,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
5 176,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
9 620,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 |
Délka vyložení L1 | 139 | 190 | 139 | 168 | 230 |
Povlak | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | ne | ano, při 25 barech | ne | ne |
Délka břitu Lc | 25 | 77 | 25 | 133 | 210 |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | u slepých otvorů | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |