Vysoce výkonný HSS výstružník HPC průchozí otvor, TiAlN, Jmenovitý ⌀ DC: 12H7mm

Artiklové číslo: 164358 12H7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Tolerance: H7
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano, při 25 barech
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 12 mm
Povlak TiAlN
Tolerance H7
Řezný materiál HSS
Norma výrobní norma
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Stopka DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění HPC
Použití při způsobu vrtání při průchozím otvoru
Délka břitu Lc 20 mm
Délka vyložení L1 70 mm
Celková délka L 120 mm
Počet břitů Z 6
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,18 mm/ot.
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě 0,1 mm - 0,15 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 164358 12H7
EAN / GTIN 4045197767752
Číslo výrobce 164358 12H7

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
45
Ocel < 900 N/mm
P
45
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
Ocel < 1400 N/mm
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje s ⌀ přímé stopky pro standardizované upínače speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích pouzdrech.
Pro dosažení nejvyšší přesnosti obvodové házivosti a bezpečnosti procesu .
Již není nutné pořizovat zvláštní upínače.
S vnitřním přívodem chladiva pro použití HPC pro snížení výrobních nákladů.
S krátkými břity a přímými drážkami.
Údaje o toleranci:
Konfigurovatelné:
Výstružníky se vybrušují pro lícování podle uvedených údajů.
H7: Provedení podle DIN1420 pro toleranci otvoru H7.

Použití:

Pro HPC / HSC vystružování u průchozích otvorů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku