Vysoce výkonný HSS výstružník HPC průchozí otvor, TiAlN, Jmenovitý ⌀ DC: 7,5mm

Artiklové číslo: 164358 7,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Tolerance: konfigurovatelné
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano, při 25 barech
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 7,5 mm
Povlak TiAlN
Tolerance konfigurovatelné
Řezný materiál HSS
Norma výrobní norma
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Stopka DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění HPC
Použití při způsobu vrtání při průchozím otvoru
Rozsah ⌀ 7,210 mm - 7,700 mm
Délka břitu Lc 16 mm
Délka vyložení L1 59 mm
Celková délka L 100 mm
Počet břitů Z 6
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,12 mm/ot.
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě 0,1 mm
Barevný kroužek zelená
Tolerance s možností konfigurace A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; U; Z; ZA; ZB; ZC
Kvalita s možností konfigurace 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 164358 7,5
EAN / GTIN 4045197769398
Číslo výrobce 164358 7,5

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
45
Ocel < 900 N/mm
P
45
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
Ocel < 1400 N/mm
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje s ⌀ přímé stopky pro standardizované upínače speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích pouzdrech.
Pro dosažení nejvyšší přesnosti obvodové házivosti a bezpečnosti procesu .
Již není nutné pořizovat zvláštní upínače.
S vnitřním přívodem chladiva pro použití HPC pro snížení výrobních nákladů.
S krátkými břity a přímými drážkami.
Údaje o toleranci:
Konfigurovatelné:
Výstružníky se vybrušují pro lícování podle uvedených údajů.
H7: Provedení podle DIN1420 pro toleranci otvoru H7.

Použití:

Pro HPC / HSC vystružování u průchozích otvorů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku