{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 14 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategie obrábění | HPC | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 22 mm | |
Délka vyložení L1 | 80 mm | |
Celková délka L | 130 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm - 0,15 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164358 14H7 | |
EAN / GTIN | 4045197767776 | |
Číslo výrobce | 164358 14H7 |