{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 36 mm | |
Apertura 2 | 41 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 375 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 80 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 88 mm | |
Altezza bocca massima h | 11 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610100 36X41 | |
EAN / GTIN | 4018754018123 | |
Codice del produttore | 40033641 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 36X41mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 58.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 21.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 24.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 13.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 35.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 375 mm | 358 mm | 358 mm | 365 mm | 375 mm |
Apertura 1 | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | metrica | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |