{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 8 mm | |
Apertura 2 | 10 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 140 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 20 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 23 mm | |
Altezza bocca massima h | 5 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610100 8X10 | |
EAN / GTIN | 4018754017744 | |
Codice del produttore | 40030810 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia 8X10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
CHF 7.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 2.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
135 pezzi in magazzino
CHF 2.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 4.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Aperture uguali da entrambi i lati | no | no | no | no |
Antiscintilla | no | no | no | no |
Altezza bocca massima h | 5 | 5 | 5 | 5 |
Apertura 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Apertura 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |