{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 16 mm | |
Apertura 2 | 17 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 205 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 36 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 39 mm | |
Altezza bocca massima h | 6 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610100 16X17 | |
EAN / GTIN | 4018754017874 | |
Codice del produttore | 40031617 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 16X17mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 9.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 4.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
CHF 4.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
CHF 6.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 205 mm | 201 mm | 201 mm | 205 mm |
Apertura 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Apertura 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |