{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 17 mm | |
Apertura 2 | 19 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 220 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 40 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 43 mm | |
Altezza bocca massima h | 7 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610100 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754017898 | |
Codice del produttore | 40031719 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia 17X19 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
45 pezzi in magazzino
CHF 11.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 5.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
99 pezzi in magazzino
CHF 5.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
46 pezzi in magazzino
CHF 7.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Aperture uguali da entrambi i lati | no | no | no | no |
Posizione della bocca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Apertura bocca massima b2 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Altezza bocca massima h | 7 | 7 | 7 | 7 |
Apertura 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Apertura 2 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | metrica | Metrica |