Chiave a forchetta doppia 7X8 mm

Codice art.: 610100 7X8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 1 7 mm
    Apertura 2 8 mm
    Norma DIN 3110; ISO 3318
    Lunghezza chiave L 140 mm
    Apertura bocca massima b1 18 mm
    Apertura bocca massima b2 20 mm
    Altezza bocca massima h 4 mm
    Posizione della bocca 1 15 grado
    Posizione della bocca 2 15 grado
    Dimensione apertura Metrica
    Antiscintilla no
    Aperture uguali da entrambi i lati no
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 610100 7X8
    EAN / GTIN 4018754017720
    Codice del produttore 40030708

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
    Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente.

    Norma:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Materiale:

    Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Chiave a forchetta doppia  7X8 mm

    Chiave a forchetta doppia 7X8 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    7 pezzi in magazzino
    CHF  7.90
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    CHF  2.15
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    36 pezzi in magazzino
    CHF  2.45
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    34 pezzi in magazzino
    CHF  4.85
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Antiscintilla no no no no
    Posizione della bocca 1 15 15 15 15
    Apertura bocca massima b1 18 18 18 18
    Altezza bocca massima h 4 4 4 4
    Apertura 1 7 7 7 7
    Apertura 2 8 8 8 8
    Tipo di prodotto Chiave Chiave Chiave Chiave

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello