Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 12X13mm

Codice art.: 610100 12X13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 12 mm
Apertura 2 13 mm
Normativa DIN 3110; ISO 3318
Lunghezza chiave L 170 mm
Apertura bocca massima b1 29 mm
Apertura bocca massima b2 31 mm
Altezza bocca massima h 6 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Dimensione apertura Metrica
Antiscintilla no
Aperture uguali da entrambi i lati no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 610100 12X13
EAN / GTIN 4018754017799
Codice del produttore 40031213

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 12X13mm

Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 12X13mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
51 pezzi in magazzino
CHF  8.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  2.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF  3.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  1.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
79 pezzi in magazzino
CHF  5.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Posizione della bocca 1 15 grado 15 grado 15 grado 15 grado 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado 15 grado 15 grado 15 grado 15 grado
Normativa DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 895 DIN 3110; ISO 3318
Lunghezza chiave L 170 mm 171 mm 171 mm 140 mm 170 mm
Apertura 1 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Apertura 2 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Dimensione apertura Metrica Metrica metrica Metrica Metrica

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello