{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 32 mm | |
Apertura 2 | 36 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 325 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 70 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 80 mm | |
Altezza bocca massima h | 10 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610100 32X36 | |
EAN / GTIN | 4018754018109 | |
Codice del produttore | 40033236 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia 32X36 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 43.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 17.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 19.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 9.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 27.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posizione della bocca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Altezza bocca massima h | 10 | 10 | 10 | 13,5 | 10 |
Normativa | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 325 | 325 | 325 | 320 | 325 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | metrica | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |