Chiave a forchetta doppia 10X13 mm

Codice art.: 610100 10X13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 1 10 mm
    Apertura 2 13 mm
    Norma DIN 3110; ISO 3318
    Lunghezza chiave L 170 mm
    Apertura bocca massima b1 26 mm
    Apertura bocca massima b2 31 mm
    Altezza bocca massima h 6 mm
    Posizione della bocca 1 15 grado
    Posizione della bocca 2 15 grado
    Dimensione apertura Metrica
    Antiscintilla no
    Aperture uguali da entrambi i lati no
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 610100 10X13
    EAN / GTIN 4018754017775
    Codice del produttore 40031013

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
    Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente.

    Norma:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Materiale:

    Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Chiave a forchetta doppia  10X13 mm

    Chiave a forchetta doppia 10X13 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    24 pezzi in magazzino
    CHF  8.80
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    2 pezzi in magazzino
    CHF  2.95
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    160 pezzi in magazzino
    CHF  3.30
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    27 pezzi in magazzino
    CHF  5.85
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Aperture uguali da entrambi i lati no no no no
    Antiscintilla no no no no
    Posizione della bocca 1 15 15 15 15
    Posizione della bocca 2 15 15 15 15
    Apertura bocca massima b2 31 31 31 31
    Norma DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
    Apertura 2 13 13 13 13

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello