{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 21 mm | |
Apertura 2 | 23 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 250 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 47 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 51 mm | |
Altezza bocca massima h | 8 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610100 21X23 | |
EAN / GTIN | 4018754017966 | |
Codice del produttore | 40032123 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia 21X23 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 14.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 6.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
110 pezzi in magazzino
CHF 7.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
CHF 9.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Apertura bocca massima b1 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Apertura bocca massima b2 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Altezza bocca massima h | 8 | 8 | 8 | 8 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 250 | 245 | 245 | 250 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | metrica | Metrica |