{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 12 mm | |
Apertura 2 | 14 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 170 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 29 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 32 mm | |
Altezza bocca massima h | 6 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610100 12X14 | |
EAN / GTIN | 4018754017805 | |
Codice del produttore | 40031214 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia 12X14 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 9.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
CHF 3.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
184 pezzi in magazzino
CHF 3.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 1.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 6.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posizione della bocca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Altezza bocca massima h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lunghezza chiave L | 170 | 171 | 171 | 150 | 170 |
Apertura 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Apertura 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |