Chiave a forchetta doppia 12X14 mm

Codice art.: 610900 12X14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 12 mm
Apertura 2 14 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Lunghezza chiave L 171 mm
Apertura bocca massima b1 29 mm
Apertura bocca massima b2 32 mm
Altezza bocca massima h 6 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Superficie esecuzione fosfatata
Dimensione apertura Metrica
Antiscintilla no
Aperture uguali da entrambi i lati no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 610900 12X14
EAN / GTIN 4045197384126
Codice del produttore 610900 12X14

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, fosfatato.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave a forchetta doppia  12X14 mm

Chiave a forchetta doppia 12X14 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
CHF  3.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
184 pezzi in magazzino
CHF  3.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  6.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Antiscintilla no no no
Posizione della bocca 2 15 15 15
Apertura bocca massima b1 29 29 29
Apertura bocca massima b2 32 32 32
Altezza bocca massima h 6 6 6
Norma DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
Dimensione apertura Metrica metrica Metrica

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello