{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 36 mm | |
Apertura 2 | 41 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 358 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 80 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 88 mm | |
Altezza bocca massima h | 11 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610900 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197384379 | |
Codice del produttore | 610900 36X41 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia 36X41 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
21,80 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
24,15 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
13,50 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
35,40 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 358 mm | 358 mm | 365 mm | 375 mm |
Apertura 1 | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Dimensione apertura | Metrica | metrica | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |