{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 34 mm | |
Apertura 2 | 36 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 325 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 75 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 80 mm | |
Altezza bocca massima h | 10 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610900 34X36 | |
EAN / GTIN | 4045197384362 | |
Codice del produttore | 610900 34X36 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave a forchetta doppia 34X36 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 18.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 20.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | 15 grado |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 325 mm | 325 mm |
Apertura 1 | 34 mm | 34 mm |
Dimensione apertura | Metrica | metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |