{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 19 mm | |
Apertura 2 | 24 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 245 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 43 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 53 mm | |
Altezza bocca massima h | 8 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610900 19X24 | |
EAN / GTIN | 4045197384232 | |
Codice del produttore | 610900 19X24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia, fosfatato, Larghezza chiavi: 19X24mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 7.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 7.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino
CHF 4.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 10.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 2 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Superficie | esecuzione fosfatata | esecuzione cromata | brunita | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 245 mm | 245 mm | 220 mm | 250 mm |
Apertura 1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Apertura 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Dimensione apertura | Metrica | metrica | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |