Chiave a forchetta doppia 27X30 mm

Codice art.: 610900 27X30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 27 mm
Apertura 2 30 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Lunghezza chiave L 274 mm
Apertura bocca massima b1 60 mm
Apertura bocca massima b2 66 mm
Altezza bocca massima h 10 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Superficie esecuzione fosfatata
Dimensione apertura Metrica
Antiscintilla no
Aperture uguali da entrambi i lati no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 610900 27X30
EAN / GTIN 4045197384317
Codice del produttore 610900 27X30

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, fosfatato.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave a forchetta doppia  27X30 mm

Chiave a forchetta doppia 27X30 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  11.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF  12.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF  16.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Aperture uguali da entrambi i lati no no no
Antiscintilla no no no
Posizione della bocca 2 15 15 15
Altezza bocca massima h 10 10 10
Lunghezza chiave L 274 274 300
Apertura 1 27 27 27
Dimensione apertura Metrica metrica Metrica

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello