{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 20 mm | |
Apertura 2 | 22 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 235 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 45 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 49 mm | |
Altezza bocca massima h | 8 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610900 20X22 | |
EAN / GTIN | 4045197384249 | |
Codice del produttore | 610900 20X22 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia 20X22 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 5.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino
CHF 6.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF 8.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 | 15 |
Posizione della bocca 2 | 15 | 15 | 15 |
Lunghezza chiave L | 235 | 235 | 235 |
Apertura 1 | 20 | 20 | 20 |
Apertura 2 | 22 | 22 | 22 |
Dimensione apertura | Metrica | metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |