Chiave a forchetta doppia 21X23 mm

Codice art.: 610900 21X23
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 21 mm
Apertura 2 23 mm
Normativa DIN 3110; ISO 3318
Lunghezza chiave L 245 mm
Apertura bocca massima b1 47 mm
Apertura bocca massima b2 51 mm
Altezza bocca massima h 8 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Superficie esecuzione fosfatata
Dimensione apertura Metrica
Antiscintilla no
Aperture uguali da entrambi i lati no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 610900 21X23
EAN / GTIN 4045197384256
Codice del produttore 610900 21X23

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, fosfatato.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave a forchetta doppia  21X23 mm

Chiave a forchetta doppia 21X23 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  6.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
110 pezzi in magazzino
CHF  7.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF  9.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Posizione della bocca 1 15 15 15
Posizione della bocca 2 15 15 15
Lunghezza chiave L 245 245 250
Apertura 1 21 21 21
Apertura 2 23 23 23
Dimensione apertura Metrica metrica Metrica
Tipo di prodotto Chiave Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello