{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 12 mm | |
Apertura 2 | 13 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 171 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 29 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 31 mm | |
Altezza bocca massima h | 6 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610900 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197348630 | |
Codice del produttore | 610900 12X13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia 12X13 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 2.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
CHF 3.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 1.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
95 pezzi in magazzino
CHF 5.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posizione della bocca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lunghezza chiave L | 171 | 171 | 140 | 170 |
Apertura 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Apertura 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Dimensione apertura | Metrica | metrica | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |