{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 7 mm | |
Apertura 2 | 8 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 130 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 18 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 20 mm | |
Altezza bocca massima h | 4 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610900 7X8 | |
EAN / GTIN | 4045197384072 | |
Codice del produttore | 610900 7X8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia 7X8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 2.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
76 pezzi in magazzino
CHF 2.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF 4.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Apertura bocca massima b1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Apertura bocca massima b2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 130 mm | 130 mm | 140 mm |
Apertura 1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Apertura 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Dimensione apertura | Metrica | metrica | Metrica |