Chiave a forchetta doppia, fosfatato, Larghezza chiavi: 17X19mm

Codice art.: 610900 17X19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna su richiesta
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 17 mm
Apertura 2 19 mm
Normativa DIN 3110; ISO 3318
Lunghezza chiave L 220 mm
Apertura bocca massima b1 40 mm
Apertura bocca massima b2 43 mm
Altezza bocca massima h 7 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Superficie esecuzione fosfatata
Dimensione apertura Metrica
Antiscintilla no
Aperture uguali da entrambi i lati no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 610900 17X19
EAN / GTIN 4045197348647
Codice del produttore 610900 17X19

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, fosfatato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello