Chiave a forchetta doppia 19X24 mm

Codice art.: 610950 19X24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 1 19 mm
    Apertura 2 24 mm
    Norma DIN 3110; ISO 3318
    Lunghezza chiave L 245 mm
    Apertura bocca massima b1 43 mm
    Apertura bocca massima b2 53 mm
    Altezza bocca massima h 8 mm
    Posizione della bocca 1 15 grado
    Posizione della bocca 2 15 grado
    Superficie esecuzione cromata
    Dimensione apertura metrica
    Antiscintilla no
    Aperture uguali da entrambi i lati no
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 610950 19X24
    EAN / GTIN 4045197441478
    Codice del produttore 610950 19X24

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
    Corpo ovale.

    Norma:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Chiave a forchetta doppia  19X24 mm

    Chiave a forchetta doppia 19X24 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    18 pezzi in magazzino
    CHF  7.90
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    2 pezzi in magazzino
    CHF  7.30
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    12 pezzi in magazzino
    CHF  10.05
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Posizione della bocca 2 15 15 15
    Altezza bocca massima h 8 8 8
    Norma DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
    Superficie esecuzione cromata esecuzione fosfatata es. opaca cromata
    Apertura 1 19 19 19
    Apertura 2 24 24 24
    Dimensione apertura metrica Metrica Metrica

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello