{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 25 mm | |
Apertura 2 | 28 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 274 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 56 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 62 mm | |
Altezza bocca massima h | 9 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610950 25X28 | |
EAN / GTIN | 4045197441485 | |
Codice del produttore | 610950 25X28 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia 25X28 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 10.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 9.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Aperture uguali da entrambi i lati | no | no |
Antiscintilla | no | no |
Apertura bocca massima b1 | 56 | 56 |
Apertura bocca massima b2 | 62 | 62 |
Altezza bocca massima h | 9 | 9 |
Apertura 2 | 28 | 28 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |