{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 41 mm | |
Apertura 2 | 46 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 400 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 88 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 95 mm | |
Altezza bocca massima h | 12 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610950 41X46 | |
EAN / GTIN | 4045197441522 | |
Codice del produttore | 610950 41X46 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia, cromato, Larghezza chiavi: 41X46mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 45.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 38.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 17.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Lunghezza chiave L | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Apertura 1 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Apertura 2 | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Dimensione apertura | metrica | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |