Chiave a forchetta doppia, cromato, Larghezza chiavi: 34X36mm

Codice art.: 610950 34X36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 34 mm
Apertura 2 36 mm
Normativa DIN 3110; ISO 3318
Lunghezza chiave L 325 mm
Apertura bocca massima b1 75 mm
Apertura bocca massima b2 80 mm
Altezza bocca massima h 10 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Superficie esecuzione cromata
Dimensione apertura metrica
Antiscintilla no
Aperture uguali da entrambi i lati no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 610950 34X36
EAN / GTIN 4045197441508
Codice del produttore 610950 34X36

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave a forchetta doppia, cromato, Larghezza chiavi: 34X36mm

Chiave a forchetta doppia, cromato, Larghezza chiavi: 34X36mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  20.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  18.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Posizione della bocca 1 15 grado 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado 15 grado
Normativa DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318
Lunghezza chiave L 325 mm 325 mm
Apertura 1 34 mm 34 mm
Apertura 2 36 mm 36 mm
Tipo di prodotto Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello