{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 4 mm | |
Apertura 2 | 5 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 103 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 13 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 14 mm | |
Altezza bocca massima h | 3 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610950 4X5 | |
EAN / GTIN | 4045197441416 | |
Codice del produttore | 610950 4X5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia 4X5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 3.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 3.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
104 pezzi in magazzino
CHF 4.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Aperture uguali da entrambi i lati | no | no | no |
Apertura bocca massima b1 | 13 | 13 | 13 |
Apertura bocca massima b2 | 14 | 14 | 14 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 103 | 103 | 100 |
Apertura 1 | 4 | 4 | 4 |
Apertura 2 | 5 | 5 | 5 |