Chiave a forchetta doppia, cromato, Larghezza chiavi: 21X24mm

Codice art.: 610950 21X24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 21 mm
Apertura 2 24 mm
Normativa DIN 3110; ISO 3318
Lunghezza chiave L 245 mm
Apertura bocca massima b1 47 mm
Apertura bocca massima b2 53 mm
Altezza bocca massima h 8 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Superficie esecuzione cromata
Dimensione apertura metrica
Antiscintilla no
Aperture uguali da entrambi i lati no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 610950 21X24
EAN / GTIN 4045197159359
Codice del produttore 610950 21X24

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave a forchetta doppia, cromato, Larghezza chiavi: 21X24mm

Chiave a forchetta doppia, cromato, Larghezza chiavi: 21X24mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  9.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  6.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  11.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Antiscintilla no no no
Posizione della bocca 2 15 grado 15 grado 15 grado
Apertura bocca massima b2 53 mm 53 mm 53 mm
Normativa DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318
Apertura 2 24 mm 24 mm 24 mm
Dimensione apertura metrica Metrica Metrica
Tipo di prodotto Chiave Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello