{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 18 mm | |
Apertura 2 | 21 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 235 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 40 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 47 mm | |
Altezza bocca massima h | 8 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610950 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197159328 | |
Codice del produttore | 610950 18X21 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia 18X21 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 6.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 6.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 9.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Aperture uguali da entrambi i lati | no | no | no |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Apertura bocca massima b2 | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Altezza bocca massima h | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Apertura 2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Dimensione apertura | metrica | Metrica | Metrica |