Chiave a forchetta doppia 18X21 mm

Codice art.: 610600 18X21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 18 mm
Apertura 2 21 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Lunghezza chiave L 235 mm
Apertura bocca massima b1 40 mm
Apertura bocca massima b2 47 mm
Altezza bocca massima h 8 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura Metrica
Antiscintilla no
Aperture uguali da entrambi i lati no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 610600 18X21
EAN / GTIN 4062406220334
Codice del produttore 610600 18X21

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Con corpo profilato ottimizzato per garantire una buona presa ed effettuare i lavori in modo ergonomico. Molto durevole ed estremamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco e resistente al distacco.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave a forchetta doppia  18X21 mm

Chiave a forchetta doppia 18X21 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  9.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  6.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  6.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Antiscintilla no no no
Apertura bocca massima b2 47 47 47
Altezza bocca massima h 8 8 8
Lunghezza chiave L 235 235 235
Apertura 1 18 18 18
Apertura 2 21 21 21
Dimensione apertura Metrica Metrica metrica

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello