{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 5,5 mm | |
Apertura 2 | 7 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 120 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 15 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 17 mm | |
Altezza bocca massima h | 4 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610600 5,5X7 | |
EAN / GTIN | 4062406220150 | |
Codice del produttore | 610600 5,5X7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia 5,5X7 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 4.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 3.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino
CHF 3.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Apertura bocca massima b2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Lunghezza chiave L | 120 mm | 122 mm | 122 mm |
Apertura 1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |