{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 36 mm | |
Apertura 2 | 41 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 375 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 80 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 88 mm | |
Altezza bocca massima h | 11 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610600 36X41 | |
EAN / GTIN | 4062406220471 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia 36X41 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 35.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 21.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 24.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Aperture uguali da entrambi i lati | no | no | no |
Posizione della bocca 2 | 15 | 15 | 15 |
Apertura bocca massima b2 | 88 | 88 | 88 |
Altezza bocca massima h | 11 | 11 | 11 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 375 | 358 | 358 |
Apertura 1 | 36 | 36 | 36 |