{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 14 mm | |
Apertura 2 | 17 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 205 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 33 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 39 mm | |
Altezza bocca massima h | 6 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610600 14X17 | |
EAN / GTIN | 4062406220280 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia 14X17 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 7.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 4.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 4.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Aperture uguali da entrambi i lati | no | no | no |
Antiscintilla | no | no | no |
Posizione della bocca 2 | 15 | 15 | 15 |
Apertura bocca massima b2 | 39 | 39 | 39 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 205 | 201 | 201 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |