{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 22 mm | |
Apertura 2 | 24 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 250 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 49 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 53 mm | |
Altezza bocca massima h | 8 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610600 22X24 | |
EAN / GTIN | 4062406220396 | |
Codice del produttore | 610600 22X24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 22X24mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 9.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 6.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 7.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino
CHF 5.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Lunghezza chiave L | 250 mm | 245 mm | 245 mm | 230 mm |
Apertura 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Apertura 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | metrica | Metrica |