{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 27 mm | |
Apertura 2 | 30 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 300 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 60 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 66 mm | |
Altezza bocca massima h | 10 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610600 27X30 | |
EAN / GTIN | 4062406220426 | |
Codice del produttore | 610600 27X30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia 27X30 mm
su richiesta
Consegna su richiesta
16 pezzi in magazzino
CHF 16.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
1 pezzi in magazzino
CHF 11.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
23 pezzi in magazzino
CHF 12.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Aperture uguali da entrambi i lati | no | no | no |
Antiscintilla | no | no | no |
Posizione della bocca 2 | 15 | 15 | 15 |
Altezza bocca massima h | 10 | 10 | 10 |
Lunghezza chiave L | 300 | 274 | 274 |
Apertura 1 | 27 | 27 | 27 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | metrica |