{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 41 mm | |
Apertura 2 | 46 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Lunghezza chiave L | 400 mm | |
Altezza bocca massima h | 16 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Superficie | brunita | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613000 41X46 | |
EAN / GTIN | 4045197384683 | |
Codice del produttore | 613000 41X46 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia DIN 895 41X46 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 17.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 38.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 45.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 | 15 |
Posizione della bocca 2 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 400 | 400 | 400 |
Apertura 1 | 41 | 41 | 41 |
Apertura 2 | 46 | 46 | 46 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |