{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 30 mm | |
Apertura 2 | 36 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Lunghezza chiave L | 320 mm | |
Altezza bocca massima h | 13,5 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Superficie | brunita | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613000 30X36 | |
EAN / GTIN | 4045197384652 | |
Codice del produttore | 613000 30X36 |