{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 10 mm | |
Apertura 2 | 11 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Lunghezza chiave L | 130 mm | |
Altezza bocca massima h | 5,5 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Superficie | brunita | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613000 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197384478 | |
Codice del produttore | 613000 10X11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia DIN 895 10X11 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
101 pezzi in magazzino
CHF 1.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 2.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
78 pezzi in magazzino
CHF 2.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino
CHF 4.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posizione della bocca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lunghezza chiave L | 130 | 151 | 151 | 155 |
Apertura 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Apertura 2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |